Motion
C-SPAW2211-200N1

NTN
C-SPAW2211-200N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05951160
N° MFRC-SPAW2211-200N1
Prix1,098.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPAW2211-200N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05951160
N° MFRC-SPAW2211-200N1
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
Prix1,098.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2.7560 po, 70.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Longueur  
    244 mm
  • Largeur totale
    4.7240 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HE2311XYM1
  • Numéro de palier
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA211N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359856101
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359856101

Aperçu

Description du fabricant
C-SPAW2211-200N1 BRG
  • Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
  • Anneau élastique repositionnable permettant une unité fixe ou flottante polyvalente
  • Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une étanchéité supérieure
  • Roulements avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui s’adaptent à un désalignement plus élevé
  • La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
  • Écrou freiné/manchon d'adaptation revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion