Motion
C11000853000M

AS RAYMOND
C11000853000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 11.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05951221
N° MFRC11000853000M
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000853000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 11.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05951221
N° MFRC11000853000M
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
Prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.05812 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000853000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1100-085-3000-M RESSORT DE COMPR