Motion
HERA55ES 43.97 182TC 1.500

HUB CITY INC
HERA55ES 43.97 182TC 1.500

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 43.97:1 Rapport, 3.675 po, entrée silencieuse face en C, 1.1260 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI05963483
N° MFRHERA55ES 43.97 182TC 1.500
Prix6,608.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA55ES 43.97 182TC 1.500

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 43.97:1 Rapport, 3.675 po, entrée silencieuse face en C, 1.1260 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI05963483
N° MFRHERA55ES 43.97 182TC 1.500
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
Prix6,608.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.675 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)10.52 x (H)9.375 x (L)7.5
  • Hauteur du boîtier
    9.375 po
  • Longueur du boîtier
    10.52 po
  • Largeur du boîtier
    7.5 po
  • Taille d’entrée
    1.1260 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA55
  • Débit maximal tr/min
    44 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    4500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    43.97:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    3.1600 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA55ES 43.97 182TC 1.500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798761596
  • Puissance d’entrée maximale
    3.1600 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    39.8 tr/min
  • Couple de sortie
    4500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA55
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662798761596

Aperçu

Description du fabricant
0250-54706 HERA55ES 43.97/1 182TC 1.500
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.