Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.5 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.50 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.39 lb
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.5 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.84 po
- Diamètre extérieur0.84 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.39 lb
- Épaisseur du mur0.16 po
- Poids0.39 lb
- Largeur0.50 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationService de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
- DemandesService de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
- Pression d’éclatement18000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH120
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile basse température
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH120-8
- Numéro CUP du fabricant678146214140
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale4500 psi
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-70 °F
- Température minimale-70 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement212 à -70 °F
- Pression nominale4500 psi
- Normes respectéesEN857 2SC|Approuvé par la MSHA|EN45545
- Matériau du tubeNitrile basse température
- Matériaux du tubeNitrile basse température
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique et de flexion à basse température avec du pétrole et des fluides à base d’eau. Pour une utilisation dans des environnements frigorifiques sur l’équipement de construction et d’autres applications mobiles.
- CUP_NON678146214140
- Pression de service4500 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-70 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau