Motion
DG4V4-012A-M-U-H5-10-S324

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-U-H5-10-S324

Vanne de régulation directionnelle 02-394864 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05965666
N° MFRDG4V4-012A-M-U-H5-10-S324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-U-H5-10-S324

Vanne de régulation directionnelle 02-394864 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05965666
N° MFRDG4V4-012A-M-U-H5-10-S324
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.31 po
  • Longueur totale
    8.44 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    4.06 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4 012A M U H5 10 S324
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté