Motion
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324

DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
N° D’ARTICLE MI05965680
N° MFRDG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324

DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
N° D’ARTICLE MI05965680
N° MFRDG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.59 po
  • Longueur totale
    6.88 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Flying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Débit maximum
    115 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    315 bars
  • Température de fonctionnement min.
    20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort de bout en bout
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
  • Pression nominale maximale élevée de 4,570 psi
  • Solénoïdes d’armature humides pour un fonctionnement plus silencieux et une longue durée de vie sans fuite de joint dynamique
  • La construction en spirale moulée est imperméable à l’humidité et à la saleté
  • La bobine de grand diamètre combinée à une zone constante et à des passages de débit tangentiels entraîne une faible chute de pression
  • Grande variété d’arrangements de bobines et de ressorts
  • Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
  • Les remplacements manuels simples sont standard
  • les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379087

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon