Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen
Détails
- Règlement sur la liste des approbations• CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 Classe 3 Type P et R
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaison 1-Piece
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- MatérielTricot de polyester
- Type de pantalonSalopette bavette