Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po, 55.58 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal2943 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids70.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=4
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.56 hp
- Puissance nominale en service normal3.56 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-15015
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798971247
- Puissance d’entrée maximale3.560 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1485 po-lb;167.78 Nm
- CUP_NON662798971247
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®