Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale25 mm
- Poids0.56 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique77300 N
- Description longueLe LRT809025 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.56 lb, conçu pour les machines industrielles nécessitant un support de roulement à aiguilles fiable.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT809025
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique150000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation