Motion
TAF192716
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05968901
N° MFRTAF192716
Prix33.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05968901
N° MFRTAF192716
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
Prix33.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    14000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF192716 présente un diamètre d’alésage de 19 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur totale de 16 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    18700 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF-192716 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon