Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant324
- Débit maximal tr/min43.8 tr/min
- Couple de sortie maximal2906 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids67.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=A|FS=182TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-14812
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798969213
- Puissance d’entrée maximale2.750 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série320PCX
- StyleA
- CUP_NON662798969213
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®