Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9380 po, 23.82 mm
- Taille du boîtier186
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant186
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal397 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.9375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.9380 po, 23.82 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids18.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=5/1|STYLE=R|FS=56C|OD=1
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.57 hp
- Puissance nominale en service normal2.57 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-01735
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798924656
- Puissance d’entrée maximale2.570 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleR
- Couple nominal (po-lb)2458 po-lb;277.717 Nm
- CUP_NON662798924656
Aperçu
Description du fabricant
186 5/1 R WR 56C 0,938 0230-01735
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®