Motion
IDXCM7554T-C
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de service à variateur de vitesse - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC châssis, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C / Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI05982829
N° MFRIDXCM7554T-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de service à variateur de vitesse - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC châssis, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C / Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI05982829
N° MFRIDXCM7554T-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Dimension C de la longueur totale
    25.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    420 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les zones dangereuses. Division 1, Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes F et G, Code de température T3C (160°C) 4:1 CT, 10:1 VT. La conception électrique efficace de première qualité est dotée d’un système d’isolation de classe F qui répond aux exigences de la norme NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Le moteur a un facteur de service de 1.0 sur la puissance de l’onduleur et un facteur de service de 1.15 sur la puissance de l’onde sinusoïdale. La conception de l’enroulement du moteur comprend des thermostats. Ces moteurs de division 1 sont construits avec une construction robuste entièrement en fonte. La boîte de conduit en fonte est filetée sur le châssis du moteur et possède une ouverture d’entrée de fil filetée.
  • Demandes
    Conçu pour les applications à vitesse variable, au pied ou à bride où des fumées dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués Div 1 UL et/ou homologués CSA.
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur - antidéflagrant/emplacement dangereux
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
IDXCM7554T-C