Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreL182T
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids195 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL et CSA pour les zones dangereuses. Division 1, Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes F et G, Code de température T3C (160°C) 4:1 CT, 10:1 VT. La conception électrique efficace de première qualité est dotée d’un système d’isolation de classe F qui répond aux exigences de la norme NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Le moteur a un facteur de service de 1.0 sur la puissance de l’onduleur et un facteur de service de 1.15 sur la puissance de l’onde sinusoïdale. La conception de l’enroulement du moteur comprend des thermostats. Ces moteurs de division 1 sont construits avec une construction robuste entièrement en fonte. La boîte de conduit en fonte est filetée sur le châssis du moteur et possède une ouverture d’entrée de fil filetée.
- DemandesConçu pour les applications à vitesse variable, au pied ou à bride où des fumées dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués Div 1 UL et/ou homologués CSA.
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur - antidéflagrant/emplacement dangereux
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure