Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.50 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- Assemblage de l’actionneur810493
- Détails supplémentairesConsultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins547 hp/h
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve41.600 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein15.7 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Taux d’entrée thermique de crête de frein39.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.317
- Série de freinsÉtrier BD
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.375 Pour disques de 12.000 po ou plus
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement934000
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale100 psi
- Couple de freinage statique maximal15200 po-lb avec un disque de 24.000 po
- Pression de relâchement minimum60 psi
- ModèleBD
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction933900
- Contrôle recommandé940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
- Facteur de couple statique d’origine1432 lb-pi à 0 psi
Aperçu
- Les actionneurs actionnés par ressort se montent de chaque côté du frein et les connexions d’air peuvent être tournées de 360 degrés autour de l’axe de l’actionneur
- Multipliez la puissance de freinage en installant plus d’un frein d’étrier par disque
- Les sabots sont montés avec des goupilles de détente pour un remplacement rapide
- Les sabots SPC s’adaptent aux freins d’étrier de modèle BD pour une durée de vie plus longue et un taux d’entrée de crête plus élevé
- Tous les points pivots ont des roulements lubrifiés à vie
- Disques en option de 12 à 24 pouces de diamètre
- Compatible avec la bague QD, pour les tailles d'arbre jusqu'à 3.875 pouces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire