Motion
7208CG/GNP4

NTN
7208CG/GNP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 18 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI05989772
N° MFR7208CG/GNP4
Prix663.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7208CG/GNP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 18 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI05989772
N° MFR7208CG/GNP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix663.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE 7208CG/GNP4 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359440911
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359440911

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE 7208CG/GNP4 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon