Motion
1L012AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05992089
N° MFR1L012AFXK
Prix155.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05992089
N° MFR1L012AFXK
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
Prix155.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.9800 po
  • Longueur de vis
    0.5250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786030703

Aperçu

Description du fabricant
1L012AFXK