Motion
69957399718

NORTON ABRASIVES
69957399718

Disque à changement rapide None - 3 po de diamètre, matériau abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05992709
N° MFR69957399718
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399718

Disque à changement rapide None - 3 po de diamètre, matériau abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05992709
N° MFR69957399718

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P36
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    69957399718

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PONÇAGE DE 69957399718 3 PO À GRAIN 36
  • Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Les grains 24 et 36 sont recommandés pour le retrait de matières lourdes