Motion
SB330TR-20A1/112S-210A

HYDAC CORP
SB330TR-20A1/112S-210A

Accumulateur de vessie 2083650 - Capacité de l'accumulateur 5.000 gal, Réparable sur le dessus, 3000 psi max., Raccord fileté, Port produit 2 BSPP , SB série 330
N° D’ARTICLE MI05992891
N° MFRSB330TR-20A1/112S-210A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SB330TR-20A1/112S-210A

Accumulateur de vessie 2083650 - Capacité de l'accumulateur 5.000 gal, Réparable sur le dessus, 3000 psi max., Raccord fileté, Port produit 2 BSPP , SB série 330
N° D’ARTICLE MI05992891
N° MFRSB330TR-20A1/112S-210A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    140 lb
  • Orifice produit
    2 BSPP
  • Hauteur totale
    34.800 po
  • Diamètre de la coquille
    9.100 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    5.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Version 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Série
    SB 330
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
2083650 ÉCHELLE D’ACCUMULATEUR
  • Les accumulateurs à vessie HYDAC peuvent être installés verticalement, à n’importe quel angle ou horizontalement selon l’application
  • Les accumulateurs à vessie HYDAC sont constitués d’un réservoir sous pression soudé ou forgé (coquille), d’une vessie et d’orifices pour le gaz et d’une entrée de liquide
  • Les côtés gaz et liquide sont séparés par la vessie
  • Meilleur usage général
  • Vaste gamme de tailles standard
  • Convient aux applications de choc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté