Motion
MANDRIN DE ROULEAU DE CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7000121790  710190, 1/8 PO X 1 PO

3M
7000121790 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 710190, 1/8 IN X 1 IN

Mandrin de rouleau de cartouches d’abrasifs standard 710190, 1/8 po x 1 po x 1/4 po x 1-1/4 po x 2-3/4 po CM-9, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05992906
N° MFR7000121790 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 710190, 1/8 IN X 1 IN
Prix7.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121790 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 710190, 1/8 IN X 1 IN

Mandrin de rouleau de cartouches d’abrasifs standard 710190, 1/8 po x 1 po x 1/4 po x 1-1/4 po x 2-3/4 po CM-9, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05992906
N° MFR7000121790 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 710190, 1/8 IN X 1 IN
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
Prix7.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.75 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115329364
  • CUP_NON
    00051115329364

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7000121790
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon