Motion
6203-625DDU
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 40 mm, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI05994863
N° MFR6203-625DDU
Prix39.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 40 mm, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI05994863
N° MFR6203-625DDU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6203-625DDU est un roulement à billes radial/à gorge profonde à double étanchéité avec un alésage de 15.87 mm et un diamètre extérieur de 40 mm, conçu pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-625DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064081
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064081

Aperçu

Description du fabricant
6203-625DDU BILLE DE ROULEMENT 6203-5/8-2RS