Motion
6321C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05994866
N° MFR6321C3
Prix1,502.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05994866
N° MFR6321C3
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
Prix1,502.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    49 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Hauteur totale
    49 mm
  • Longueur totale
    225 mm
  • Global Largeur  
    49 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6321C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 49 mm pour une utilisation industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6321C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017988
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34500 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176017988

Aperçu

Description du fabricant
BAL À RAINURE PROFONDE 6321C3 RANGÉE UNIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon