Motion
01-A 022 11/32 PERCEUSE HSS A

WALTER SURFACE TECH
01-A 022 11/32 HSS DRILLBIT A

11/32 po SST 118° Jobbers Fractional QUICK SHANK PK10
N° D’ARTICLE MI05997392
N° MFR01-A 022 11/32 HSS DRILLBIT A
Prix15.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01-A 022 11/32 HSS DRILLBIT A

11/32 po SST 118° Jobbers Fractional QUICK SHANK PK10
N° D’ARTICLE MI05997392
N° MFR01-A 022 11/32 HSS DRILLBIT A
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
Prix15.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    11/32 po
  • Cannelure Longueur  
    3-3/16 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    4-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    11/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980155790
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Acier inox
  • Type de tige
    Changement rapide
  • Spécification
    À utiliser sur : aluminium, acier doux, métal non ferreux, métal à jauge fine
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01-A 022 11/32 PERCEUSE HSS A
  • Corps conique arrière; « Speed Tip » autocentrage exclusif; construction robuste de corps en Y; nouvelle tige Quick Shank exclusive; traitement de surface spécial en acier inoxydable bronze; pour une utilisation sur : aluminium, acier doux, métal non ferreux, métal de calibre fin; la mèche SST originale éprouvée, fabriquée avec un mélange de cobalt, est conçue avec une tige rapide exclusive qui assure un serrage rapide et sûr à l’intérieur de tous les mandrins à clé ou sans clé. Idéal pour les perceuses sans fil, vous permettant de percer plus de trous par charge. Recommandé pour le perçage sur tout type de métal de calibre fin ou de tôle lorsque la mèche d’un revendeur est requise. Capacité de percer des couches multiples de métal rapidement et facilement.