Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille13/32 po
- Cannelure Longueur3-7/16 po
- Angle Helix30 °
- Global Longueur5-1/4 po
- Diamètre de la tige13/32 po
Détails
- Direction de coupeDroite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionRevêtement bronze acier inox
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant662980135457
- MatérielHSS+Co
- Qualité du matérielM35
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis5
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieAcier inox
- Type de tigeChangement rapide
- SpécificationÀ utiliser sur : aluminium, acier doux, métal non ferreux, métal à jauge fine
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleDébit élevé
Aperçu
- Corps conique arrière; « Speed Tip » autocentrage exclusif; construction robuste de corps en Y; nouvelle tige Quick Shank exclusive; traitement de surface spécial en acier inoxydable bronze; pour une utilisation sur : aluminium, acier doux, métal non ferreux, métal de calibre fin; la mèche SST originale éprouvée, fabriquée avec un mélange de cobalt, est conçue avec une tige rapide exclusive qui assure un serrage rapide et sûr à l’intérieur de tous les mandrins à clé ou sans clé. Idéal pour les perceuses sans fil, vous permettant de percer plus de trous par charge. Recommandé pour le perçage sur tout type de métal de calibre fin ou de tôle lorsque la mèche d’un revendeur est requise. Capacité de percer des couches multiples de métal rapidement et facilement.