Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps2 po
- Hexagonales3.50 po
- Longueur3.92 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement1000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
- Débit185 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté2 po
- Pression de service400 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi