Motion
TH3CL224N  1 1/2 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po., logement en fonte, collier de vis de fixation, usage normal, 0.6875 po.
N° D’ARTICLE MI06000156
N° MFRTH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po., logement en fonte, collier de vis de fixation, usage normal, 0.6875 po.
N° D’ARTICLE MI06000156
N° MFRTH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1 5/16 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    2.6300 po
  • Code de taille
    208
  • Fente Espacement  
    4.0000 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service normal
  • Style de bout d'îlot
    CL2256
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3CL224N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864293730
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Roulement de rechange
    UG224NL
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    BUNA SGL POUR LES LÈVRES AVEC FLINGER
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662864293730
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0367 Hz

Aperçu

Description du fabricant
TH3CL224N UNITÉ T-U TH3-CL224N
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer