Motion
PL3CL234N 2 1/8

LINK-BELT
PL3CL234N 2 1/8

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06000165
N° MFRPL3CL234N 2 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PL3CL234N 2 1/8

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06000165
N° MFRPL3CL234N 2 1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874304
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864874304

Aperçu

Description du fabricant
PL3CL234N 2 1/8 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon