Motion
7200-B-TVP-UA

FAG (SCHAEFFLER)
7200-B-TVP-UA

Palier à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de 9 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06001293
N° MFR7200-B-TVP-UA
Prix128.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7200-B-TVP-UA

Palier à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de 9 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06001293
N° MFR7200-B-TVP-UA
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
Prix128.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7200-B-XL-TVP-UA
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    34500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054372871894

Aperçu

Description du fabricant
7200-B-XL-TVP-UA