Motion
174638.00
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 480/600 V CA, 20 hp service normal, Courant de sortie 22 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI06002361
N° MFR174638.00
Prix5,334.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 480/600 V CA, 20 hp service normal, Courant de sortie 22 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI06002361
N° MFR174638.00
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
Prix5,334.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    12.33 x 6.88 x 8.08
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    480/600 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1, IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Puissance nominale en service normal
    20 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720909706
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    22 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Série Vector
  • Spécifications techniques
    Trousse d’accessoires
  • CUP_NON
    691720909706

Aperçu

Description du fabricant
174638.00,20HP,,,,NEMA 1
  • Protection de logement NEMA® 1 IP31
  • Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
  • Clavier et affichage faciles à utiliser
  • Clavier à distance offert en option
  • Affichage DEL à 4 chiffres
  • 8 vitesses préréglées
  • Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
  • Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.