Motion
D51311,515AC-PP01AAC3SSPTPTPT0

GRACO INC
D51311,515AC-PP01AAC3SSPTPTPT0

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit en acétal, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06004017
N° MFRD51311,515AC-PP01AAC3SSPTPTPT0
Prix2,278.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D51311,515AC-PP01AAC3SSPTPTPT0

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit en acétal, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06004017
N° MFRD51311,515AC-PP01AAC3SSPTPTPT0
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
Prix2,278.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Acétal

Aperçu

Description du fabricant
D51311 HUSKY 515 DOUBLE POMPE À DIAPH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon