Motion
ST456580UUB
Bague rotative à course ouverte avec joint d’étanchéité - série ST, diamètre d’arbre de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 7390 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI06005687
N° MFRST456580UUB
Prix619.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague rotative à course ouverte avec joint d’étanchéité - série ST, diamètre d’arbre de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 7390 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI06005687
N° MFRST456580UUB
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
Prix619.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    7390 N
  • Capacité de charge
    7390 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557054518
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    M
  • Capacité de charge statique
    10700 N
  • CUP_NON
    4549557054518

Aperçu

Description du fabricant
ST456580UUB BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté