Motion
250-08-0001
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI06006908
N° MFR250-08-0001
Price$4.49/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI06006908
N° MFR250-08-0001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4.49/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Notre populaire modèle Z13 avec un pont de pont souple.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Notre populaire modèle Z13 avec un pont de pont souple.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314077807
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314077807

Aperçu

Description du fabricant
250-08-0001 LUNETTES DE PROTECTION ANTI-ÉGRATIGNURES
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Pont en caoutchouc souple avec nez côtelé pour plus de confort
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté