Motion
S153033100

GROVE GEAR
S153033100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI06007582
N° MFRS153033100
Prix3,963.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S153033100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI06007582
N° MFRS153033100
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
Prix3,963.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    22 lb, 9.98 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-FMQ815-30-RR-56
  • Type de montage
    Universelle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES À RAINURE SS-FMQ815-30-RR-56