Motion
SSW184-30/1-C-WR-56C

HUB CITY INC
SSW184-30/1-C-WR-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06007739
N° MFRSSW184-30/1-C-WR-56C
Prix2,670.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW184-30/1-C-WR-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06007739
N° MFRSSW184-30/1-C-WR-56C
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
Prix2,670.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    184
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW180
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    550 lb;2446.522 N
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.741 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.741 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07616
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798862040
  • Puissance d’entrée maximale
    0.741 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Norme horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2446.522 N, 550 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW180
  • Style
    C
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    2943 po-lb;332.514 Nm
  • CUP_NON
    662798862040

Aperçu

Description du fabricant
SSW184-30/1-C-WR-56C-0270-07616
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1