Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Taille du cadre25None
- Rapport de vitesse5 :1
- Longueur du moteur sans arbre4.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Dimension C de la longueur totale8.80 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids6.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge1.00 A
- Efficacité de la pleine charge25.90 %
- Couple de pleine charge5.2 po/lb
- Puissance d’entrée1/16 hp
- Classe d’isolationH
- kW0.04 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720090671
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie500.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- CUP_NON691720090671
- Schéma de câblage
Aperçu
- Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
- La lubrification est permanente avec un bain d’huile
- La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
- L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
- Arbre de sortie double disponible en option en usine
- Boîte de conduits en option disponible
- Base de boîte de vitesses offerte en option (série 10 seulement)