Motion
1108-1-1/8
Bague de verrouillage conique - série 1108 , 1-1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06007914
N° MFR1108-1-1/8
Prix27.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , 1-1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06007914
N° MFR1108-1-1/8
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
Prix27.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Taille de la bague
    1108
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    80067501114
  • CUP_NON
    80067501114
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108X TABLEAU DE 1-1/8 PO