Motion
29199-0061

GARLOCK KLOZURE
29199-0061

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® MICRO-TEC® II, sans bride, SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 18.000 po, alésage de 20.000 po, largeur de 1.000 po
N° D’ARTICLE MI06007945
N° MFR29199-0061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29199-0061

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® MICRO-TEC® II, sans bride, SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 18.000 po, alésage de 20.000 po, largeur de 1.000 po
N° D’ARTICLE MI06007945
N° MFR29199-0061

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.531 po
  • Taille de l’arbre
    18 po
  • Largeur
    0.313 po

Détails

  • Configuration
    Sans bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    29199-0061
  • Numéro CUP du fabricant
    717744908362
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau du stator
    Bronze /
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE et mousse de silicone remplis de graphite

Aperçu

Description du fabricant
MICRO-TEC II BRONZE SPÉCIAL 18.000" DI
  • Joint assemblé à usage général
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles