Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HC
- Dimension C de la longueur totale11.9 po
- Facteur de service1.15
- Couple4.5 pi-lb
- Poids57 lb
Détails
- Régime de base1750 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382105945
- Courant maximal admissible2.1 A, 4.1 à 4.4 A
- ModèleDY54
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382105945
Aperçu
- Construction externe entièrement en acier inoxydable
- 40°C à température ambiante, conception NEMA® B
- Système d’isolation INVERTER GRADE® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
- Tige en acier inoxydable 303
- Plusieurs drains en T en acier inoxydable
- Ventilateur entièrement fermé refroidi (TEFC), sauf indication contraire
- Inhibiteur de rouille sur le rotor
- Certifié BISSC®
- Isolants de roulement VBX® par inpro/seal sur l’extrémité d’entraînement
- Roulements à billes à double joint
- Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
- Trous de sortie de câble scellés au RTV
- Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
- Fils de connexion faciles à lire
- 208-230/460V triphasé
- Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer