Motion
WDS3P2AC
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06009906
N° MFRWDS3P2AC
Prix3,754.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06009906
N° MFRWDS3P2AC
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
Prix3,754.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107581
  • Courant maximal admissible
    3.8 A, 7.6 à 8.3 A
  • Modèle
    FB18
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382107581

Aperçu

Description du fabricant
3 HP 1765 TR/MIN WDS3P2AC 208-230/460 V 60
  • Construction externe entièrement en acier inoxydable
  • 40°C à température ambiante, conception NEMA® B
  • Système d’isolation INVERTER GRADE® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Tige en acier inoxydable 303
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable
  • Ventilateur entièrement fermé refroidi (TEFC), sauf indication contraire
  • Inhibiteur de rouille sur le rotor
  • Certifié BISSC®
  • Isolants de roulement VBX® par inpro/seal sur l’extrémité d’entraînement
  • Roulements à billes à double joint
  • Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
  • Trous de sortie de câble scellés au RTV
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Fils de connexion faciles à lire
  • 208-230/460V triphasé
  • Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer