Motion
WDS5P1ACR
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3515 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06009909
N° MFRWDS5P1ACR
Prix4,268.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3515 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06009909
N° MFRWDS5P1ACR
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
Prix4,268.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    7.5 pi-lb
  • Poids
    82 lb

Détails

  • Régime de base
    3515 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107574
  • Courant maximal admissible
    5.9 A, 11.8 à 13.3 A
  • Modèle
    FA11
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382107574

Aperçu

Description du fabricant
5 HP 3515 tr/min WDS5P1ACR 208-230/460 V

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif