Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po NPT
- Débit de tailleTaille 11 = Jusqu’à 0.11 GPR
Détails
- Assemblage de configurationPorts à bride avec roulement à billes externe
- Pression maximale125 psi
- Débit maximum84.8 gal/min
- Orientation du port90° ports
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéEmballage
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Matériaux mouillésEngrenages en fer durci standard, roulements en bronze standard, arbres en acier standard