Motion
C145T17FB92A

LEESON ELECTRIC
C145T17FB92A

Moteur pour travaux agricoles - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06012517
N° MFRC145T17FB92A
Prix1,735.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C145T17FB92A

Moteur pour travaux agricoles - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06012517
N° MFRC145T17FB92A
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
Prix1,735.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.72 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué pour les onduleurs; roulements à double blindage; isolation de classe F; certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur Feather Picker, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 145TZ , TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.90–8.60 / 4.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Couple de pleine charge
    9 pi-lb;12.2 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    2.24 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121944.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720211953
  • Modèle
    C145T17FB92A
  • Catégorie de moteur
    Moteur du sélecteur de plumes
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720211953
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
121944.00,3HP,145T,1800RPM,3PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Un couple de rupture élevé permet d’obtenir un pic de puissance plus élevé pour l’application sans glissement important ou réduction de performance.
  • Le système d’isolation à onduleur IRIS® offre une protection supplémentaire et une longue durée de vie, en particulier dans les applications à onduleur.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.