Motion
23940 CCK/C4W33

SKF
23940 CCK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 280 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06012689
N° MFR23940 CCK/C4W33
Prix5,040.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23940 CCK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 280 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06012689
N° MFR23940 CCK/C4W33
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
Prix5,040.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    24.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23940 CCK/C4W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG