Motion
HMK2820

NTN
HMK2820

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.1024 po de diamètre extérieur, 1.4567 po de diamètre extérieur, 0.7874 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06016540
N° MFRHMK2820
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2820

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.1024 po de diamètre extérieur, 1.4567 po de diamètre extérieur, 0.7874 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06016540
N° MFRHMK2820
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
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1024 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4567 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.108 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Capacité de charge dynamique
    5306 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HMK2820 Drawn Cup offre un diamètre d’alésage de 1.1024 po, un type de fermeture ouverte avec une configuration de coupelle à extrémités ouvertes dessinées, un diamètre extérieur de 1.4567 po, une largeur globale de 0.7874 po et un poids de 0.108 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074307
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HMK
  • Capacité de charge statique
    7306 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074307

Aperçu

Description du fabricant
HMK2820 BRG