Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.06 po
- Longueur3.51 po
- Poids0.480 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement20500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi