Motion
KIT SSHERA45 , ARBRE ENFICHABLE 26 SGL

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.1250 in Shaft Dia., 9.3300 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06016980
N° MFRSSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 SGL
Prix616.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.1250 in Shaft Dia., 9.3300 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06016980
N° MFRSSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 SGL
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
Prix616.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera45
  • Longueur totale
    9.33
  • Arbre Diamètre  
    1.125
  • Longueur de projection de l’arbre
    9.3300 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Poids
    5.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Acier inoxydable HERA
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT SSHERA45 , ARBRE ENFICHABLE 26 SGL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798958361
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Acier inoxydable
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
KIT SSHERA45 , ARBRE ENFICHABLE (0259-00244)
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté