Motion
6013-TB-P6-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6013-TB-P6-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06026140
N° MFR6013-TB-P6-C3
Prix889.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6013-TB-P6-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06026140
N° MFR6013-TB-P6-C3
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
Prix889.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6013-TB-P6-C3 BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6013-TB-P6-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013-TB-P6-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801163842
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801163842

Aperçu

Description du fabricant
6013-TB-P6-C3 BRG