Motion
SYJ314M-4MOZ
SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI06027679
N° MFRSYJ314M-4MOZ
Prix35.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI06027679
N° MFRSYJ314M-4MOZ
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
Prix35.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314M-4MOZ SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Les clients ont également acheté