Motion
16DT05201S
16DT05201S
N° D’ARTICLE MI06027719
N° MFR16DT05201S
Prix85.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16DT05201S
N° D’ARTICLE MI06027719
N° MFR16DT05201S
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
Prix85.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.6250 po
  • Rayon pivotant
    4.1250 po, 104.77 mm
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 5.0000 po, 50.79 mm x 127 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaqué zinc
  • Application
    Chariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1200 lb, 544.311 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure pivotante
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Gris foncé
  • Matériau de base
    Nylon chargé de verre
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 350 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16DT05201S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris foncé
  • Matériau de la bande de roulement
    Nylon chargé de verre
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Gris foncé
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
16DT05201S 5X2 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté