Motion
GR8520011.00

GROVE GEAR
GR8520011.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI06029097
N° MFRGR8520011.00
Prix6,051.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520011.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI06029097
N° MFRGR8520011.00
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
Prix6,051.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9627 po/lb;1087.7 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    20.0000 po;508 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    40.0000 po;1016 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Poids
    232 lb, 105.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    10.538 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10.538 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B852-30-R
  • Puissance d’entrée maximale
    10.538 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.91 hp;6.644 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9627 po-lb;1087.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B852-30-R RÉDUCTEUR